Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Inschroefhulp VSG80

Handschroefgereedschap VSG80
VLOERSCHROEFMACH. VSG 80
VSG-80

Art.-nr. 07020800

EAN 4046778077659

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Inschroefhulp VSG80

Art.-nr. 07020800
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
Met persluchttoevoer. Voor ergonomische toepassing van vleugelboorschroeven.

Vermoeiingsvrij en zonder veel kracht werken dankzij staande positie.



De boorschroef is altijd onder de juiste hoek in de ondergrond geschroefd.



Traploze afstelling van de inschroefdiepte


De diepteaanslag garandeert constante afsteldieptes en dus een schone visuele indruk van de schroef.



Traploze verstelling van drukkracht (persluchttoevoer)


De werkdruk van de persluchttoevoer kan optimaal worden aangepast aan het lichaamsgewicht van de gebruiker.



Traploze verstelling van de vasthoudpositie



Markeringen en een grote uitsparing in de voetplaat voor focus op het instelpunt

Opmerking

Het apparaat mag alleen worden gebruikt als één geheel bestaande uit de aandrijfmachine en de standaard.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Dit apparaat is bedoeld voor het schroeven van hout en verbindingsplaten op stalen draagconstructies, bijv. in de voertuigfabricage, of voor het bouwen van platformen, bekistingen enz.

Nominale spanning

230 V AC

Ingangsvermogen

1700 W

Stationaire snelheid 1e versnelling min./max.

290-770 t/min

Stationaire snelheid 2e versnelling min./max.

640-1650 t/min

Max. bedrijfsdruk

8 bar

Bedrijfsdruk

6,3 bar

Gereedschapsopname

1/4 inch zeskant

Lengte

45 cm

Breedte

41 cm

Hoogte

99 cm

Productgewicht (per stuk)

22000,000 g

Kabellengte

10 m

Inclusief Inschroefhulp VSG80:
1 x
AW® E 6.3 bit (1/4 inch) met gepatenteerde AW-krachtafneempunt en kleurcodering

BIT-AW30-LICHTGEEL-1/4IN-L70

Omschrijving:
AW 30; 70 mm; 30
Hoeveelheid: 1 x
1 x
AW® E 6.3 bit (1/4 inch) met gepatenteerde AW-krachtafneempunt en kleurcodering

BIT-AW40-LICHTPAARS-1/4IN-L70

Omschrijving:
AW 40; 70 mm; 40
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spijkertas

NAGELTAS KLEIN

Omschrijving: Hoogwaardige riemtas voor spijkers
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Geleidepijp

GELEIDINGSSTANG 219540030

Omschrijving:
12.5 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Geleidepijp

GELEIDINGSSTANG 219540031

Omschrijving:
15.2 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Geleidepijp

GELEIDINGSSTANG 219540031

Omschrijving:
20 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Centreereenheid

CENTEREENHEID 0702 0001 3.0.0

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Aandrijfas

AANDRIJFWIEL 219540124

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Borgmoer

BORGMOER 21954005

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-2,5X58,5

Omschrijving:
2,5 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Multi onderhoudsolie

MULTI 400ML

Omschrijving:
0.4 l; Lichtgeel glashelder
Veelzijdige multifunctionele spray voor een verscheidenheid aan toepassingen
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
H07RN-F3G1.5 geaard contact verlenging drievoudige contrastekker met deksel

VERLENGKABEL MUL. 10M 3X1,5 IP 44 LUX