Innenlagerwerkzeug 20-Kerben
Innenlagerwerkzeug 20-Kerben
KRB-INLGRWZG-20ZAEHNE
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für den Ein- und Ausbau der Innenlagern mit 20 Kerben wie z.B. Shimano Octalink und ISIS
- Kann in Verbindung mit einer 1/2'' Ratsche, Drehmomentschlüssel, 24mm Stecknuss oder Schraubenschlüssel verwendet werden
- Hergestellt aus wärmebehandeltem Stahl für die nötige Stabilität und Langlebigkeit beim täglichen Einsatz
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antrieb 2 | 24 mm |
Antriebart | Innenvierkant |
Antriebart 2 | Außensechskant |
Produktgewicht (per Stück) | 124 g |