Innenlagerwerkzeug 16-Kerben
Innenlagerwerkzeug 16-Kerben
KRB-INLGRWZG-16ZAEHNE
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für den Ein- und Ausbau der Innenlager mit externen Lagern
Kompatibilität
- Innenlagerrings mit 16-Kerben und nominalem Aussendurchmesser 44mm, z.B. Shimano Hollowtech II, Truvativ, FSA MegaExo, Campagnolo Ultra-Torque, SRAM/Truvativ GXP usw.
- Shimano Scheibenbremsen Verschlussrings mit 16-Kerben
Kann in Verbindung mit einer 1/2'' Ratsche, Drehmomentschlüssel, 32mm Stecknuss oder Schraubenschlüssel verwendet werden
Hergestellt aus wärmebehandeltem Stahl für die nötige Stabilität und Langlebigkeit beim täglichen Einsatz
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Phosphatiert |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antrieb 2 | 32 mm |
Antriebart | Innenvierkant |
Antriebart 2 | Außensechskant |
Produktgewicht (per Stück) | 142 g |