Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Inlegspie, lage vorm

INLSP-DIN6885-A-A5-12X6X32

Art.-nr. 040612632

EAN 4055375585870

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Inlegspie, lage vorm

Art.-nr. 040612632

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 6885 roestvast staal vorm A A4, blank
  • Verchroomde schroeven worden voornamelijk voor esthetische doeleinden gebruikt.

  • Kruiskopschroeven met lenskop worden op veel verschillende gebieden toegepast. Vergeleken met sleufschroeven biedt de kruiskop een betere krachtoverbrenging en geleiding van de schroef.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (l1)

32 mm

Breedte (b1)

12 mm

Hoogte (h1)

6 mm

Materiaal

RVS A5

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

A

Normering

DIN 6885

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie