Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Inlay voor brandermondstuk Voor systeemkoffer 8.4 en lade 380x556 mm

Inlay brandermondstuk koffer 8.4 + lade 380x556
TB-MODBLOCK-BRANDSTUKINZET-8.4./LADE

Art.-nr. 096381 731

EAN 4065746487955

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Inlay voor brandermondstuk Voor systeemkoffer 8.4 en lade 380x556 mm

Art.-nr. 096381 731
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
Voor het opbergen van 140 brandermondstukken
  • Diameter per houder: ca. 21 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

436 mm

Hoogte

25 mm

Diepte

332 mm

Geschikt voor lade

556 x 90 x 380 mm

Geschikt voor systeemkoffer

8.4.1

Productgewicht (per stuk)

0,069 kg

Kleur

Antraciet

Materiaal

XPE - Crosslinked polyethyleenschuim

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Systeemkoffer 8.4.3

TB-MODBLCK-SYSTEMKOFFER-8.4.3

Ideaal opbergsysteem voor verbruiksmaterialen, kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
x 1 st
Systeemkoffer 8.4.5

TB-MODBLCK-SYSTEMKOFFER-8.4.5

Ideaal opbergsysteem voor kleine apparaten en gereedschappen en verbruiksmaterialen