Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Inklapbare werkbank

Inklapbare werkbank
WERKTAFEL-INKLAPBAAR-1200X700X30MM

Art.-nr. 071593 10

EAN 4011231750325

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Inklapbare werkbank

Art.-nr. 071593 10
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
Houten paneel met stevig ijzeren frame van vierkante buizen

Door de hoge mate van stabiliteit


ook uitstekend geschikt voor werk met bankschroef



Door het lichte gewicht en kleine afmetingen


ideaal voor mobiel gebruik, bijvoorbeeld in de klantenservice-bestelwagens

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Productgewicht (per stuk)

28 kg

Materiaal werkblad

Hout

Kleur

Rood

Lengte (samengevouwen)

700 mm

Breedte (samengevouwen)

1200 mm

Hoogte (samengevouwen)

150 mm

Lengte (open geschoven)

700 mm

Breedte (uitgeklapt)

1200 mm

Hoogte (opengeklapt)

810 mm

Draagvermogen

200 kg

Gewicht

28 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie