Inklapbare wagen met trekbeugel
Opklapbare gereedschapswagen met trekstang
OPKLAPBARE WAGEN-HOUT-800X400MM
Art.-nr. 0962400115
EAN 4056807531595
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Laadruimte met speciale antislip MaxiGRIP-coating
- Handvat met premium zachte handgreep
- Ruimtebesparend en eenvoudig op te bergen
- Hoog comfortniveau bij het duwen en trekken van zware lasten
- Vier vloervriendelijke ultrazachte machinerollen voor harde en gevoelige vloeroppervlakken
Datasheets(X)
Breedte laadplatform | 400 mm |
Diepte laadplatform | 800 mm |
Handvathoogte | 950 mm |
Draagvermogen | 300 kg |
Wieldiameter | 100 mm |
Hoogte (gesloten) | 140 mm |
Kleur | Bruinachtig |
Materiaal laadvlak | MDF |
Materiaal band | TPE |
Productgewicht (per stuk) | 7060,000 g |
Breedte | 400 mm |
Diepte | 400 mm |