Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Inklapbare rolsteiger 75

Klap- en rolsteiger 75
KLAP- EN ROLSTEIGER 75

Art.-nr. 0962940750

EAN 4065746703482

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Inklapbare rolsteiger 75

Art.-nr. 0962940750
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
Robuuste, compacte steiger gemaakt van stevige ronde buizen met gelaste frameonderdelen. Stahoogte: 0,75 m.
  • Snelle en eenvoudige montage zonder gereedschap en kleine onderdelen

  • Past na montage door deuropeningen

  • Klepscharnier bespaart tijd en ruimte tijdens transport en opslag

  • Korte stabilisatoren voor structurele integriteit

  • Vier zwenkwielen met rubberen loopvlak en blokkeerrem

  • Verlengset kan worden gebruikt om een stahoogte van maximaal 1,80 m te bereiken
Opmerking

Maximale stahoogte:


  • 0,75 m (tweede sport)

  • Met verlengset: 1,80 m (zesde sport)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Aluminium

Materiaal platform

Hout

Materiaal schoprand

Hout

Steiger lengte

1,96 m

Steigerbreedte

0,73 m

Max. stijgerhoogte

1,90 m

Platformlengte

1,80 m

Platformbreedte

0,60 m

Platformhoogte max.

0,75 m

Toepassingsgebied

Binnen, Buitenshuis

Draagvermogen

220 kg

Draagklasse steigers

3

Max. aantal personen

2

Max. hoogte van de standaard

0,75 m

Max. werkhoogte

2,75 m

Gewicht

35,3 kg

Transportafmetingen

2,0 x 1,0 x 0,3 m

Inclusief Inklapbare rolsteiger 75:
Inklapframe voor inklapbare rolsteiger 75/180
1 x
Inklapframe voor inklapbare rolsteiger 75/180

VOUWFRAME-(V.KLAP/ROLSTEIGER-75/180)

Hoeveelheid: 1 x
Platform voor inklapbare rolsteiger 75
1 x
Platform voor inklapbare rolsteiger 75

PLATFORM-(V.KLAP/ROLSTEIGER-75)

Hoeveelheid: 1 x
Zwenkwiel voor inklapbare rolsteiger 75/180
4 x
Zwenkwiel voor inklapbare rolsteiger 75/180

ZWENKWIEL-(V.KLAP/ROLSTEIGER-75/180)

Hoeveelheid: 4 x
Stabilisator voor inklapbare rolsteiger 75
4 x
Stabilisator voor inklapbare rolsteiger 75

STABILISATOR-(V.KLAP/ROLSTEIGER-75)

Hoeveelheid: 4 x