Injektionsmörtel Natursteinspezialist WIT-EA 150 für Naturstein
Injektionsmörtel Natursteinspezialist WIT-EA 150
DBL-MOERT-(WIT-EA150)-KART-300ML
Art.-Nr. 5918302300
EAN 4099618146688
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 2-K-Reaktionsharzmörtel, Epoxyacrylat mit Styrol
- Keine Fleckenbildung bei Anwendungen in Naturstein (vorab muss an einer Steinprobe überprüft werden, ob die Mörtelmasse Verfärbungen verursacht)
- Kartusche kann durch Austausch des Statikmischers bzw. durch Wiederverschließen mit der Verschlusskappe bis zum Ablauf des Haltbarkeitsdatums verarbeitet werden
Tore
Außenleuchten
TV-Wandhalterungen
Bohrloch im Drehgang herstellen (ohne Schlag)
Bohrloch reinigen; 2x ausblasen/2x ausbürtsen/2x ausblasen
Siebhülse einschieben
Mischer auf Kartusche schrauben
Mörtelvorlauf verwerfen (bis der Mörtel eine einheitliche Farbe aufweist - ca. 10 cm)
Verbundmörtel vom Ende der Siebhülse her vollständig verfüllen (siehe Beipackzettel)
Verankerungselement unter leichter Drehbewegung bis zum Hülsengrund eindrücken
Aushärtezeit beachten
Bauteil montieren, max. Drehmoment darf nicht überschritten werden
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen; 2x ausblasen/2x ausbürtsen/2x ausblasen
Mischer auf Kartusche schrauben
Mörtelvorlauf verwerfen (bis der Mörtel eine einheitliche Farbe aufweist - ca. 10 cm)
Verbundmörtel vom Bohrlochgrund ausgehend verfüllen (siehe Beipackzettel)
Verankerungselement unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund eindrücken
Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, Setztiefenmarkierung
Aushärtezeit beachten
Bauteil montieren, max. Drehmoment darf nicht überschritten werden
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
2x ausblasen, 2x maschinell aus bürsten, 2x ausblasen
Ab M20 Bohrloch mit Druckluft ausblasen
Mörtelvorlauf verwerfen (bis der Mörtel eine einheitliche Farbe aufweist - ca. 10 cm)
Verbundmörtel vom Bohrlochgrundausgehend verfüllen
Verankerungselement unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund eindrücken
Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, Setztiefenmarkierung
Mischer auf Kartusche schrauben
Bauteil montieren. Max. Drehmment darf nicht überschritten werden
Aushärtezeit beachten
Datenblätter(X)
Naturstein (ohne Zulassung):
- Ankerstange W-VD-A
- Ankerstange W-VI-A
- oder handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1
Ungerissener Beton:
- Ankerstange W-VD-A
- Ankerstange W-VI-A
- oder handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1
Mauerwerk aus Vollstein, (Lochstein) – ohne Zulassung:
- Ankerstange WIT-AS
- Innengewindhülse WIT-IG
- Siebhülse WIT-SH
Typbezeichnung | WIT-EA 150 |
Inhalt | 300 ml |
Lieferumfang | Mörtelkartusche 300 ml (Schlauchfolie) + 2 Statikmischer |
Geeignete Auspresspistole | Akku-Auspresspistole 330ml, Auspresspistole MULTI, EasyMax 330 ml, HandyMax 330 ml, Silikon Auspresspistole 310ml |
Verarbeitungstemperatur min./max. / Bedingung | +5 bis +40 °C / Temperatur im Verankerungsgrund während der Verarbeitung und Aushärtung |
Umgebungstemperatur min./max. / Bedingung | -40 bis +80 °C / nach vollständiger Aushärtung |
Temperaturbeständigkeit, Langzeit-Temperatur max. | +50 °C |
Temperaturbeständigkeit, Kurzzeit-Temperatur max. | +80 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / bei 5°C bis 25°C |
Zulassung | ETA-14/0152 |
Chemische Basis | 2-K-Reaktionsharzmörtel, Epoxyacrylat mit Styrol |
Farbe | Grau |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!