Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Injectoruittrekset met glijhamer Denso 10-delig

Glijhamer injectors uittrekset v. Denso 10-delig
GLIJHAMER INJECT.TR. SET DENSO 10DLG

Art.-nr. 1952003930

EAN 4046777595260

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Injectoruittrekset met glijhamer Denso 10-delig

Art.-nr. 1952003930
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
Universele injectoruittrekset in een modulair systeem.
  • Geschikt voor DENSO-injectors

  • Nauwkeurig passende adaptervorken worden op de injector gemonteerd en de schroefdraad van de inspuitleiding wordt gebruikt voor het uittrekken

  • De elektronische eenheid van de injector hoeft niet te worden verwijderd

  • Glijhamer gebruikt voor extractie
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Injectortypen: 23670 - 30080, MB416600 - MB40A, 5870 - 13H50B

  • Denso: 11L 12182, 23670 - 26011, 23670 - 0R050, 10J

  • Modellen: Toyota, Lexus, Nissan, Mazda, Opel/Vauxhall

Breedte

280 mm

Hoogte

87 mm

Lengte

500 mm

Productgewicht (per stuk)

7150,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie