Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Injectoruittrekset met glijhamer 11-delig

Injectoruittrekset met glijhamer VAG 11-delig
INJECTOR GLIJHAMER SET VAG 11DELIG

Art.-nr. 1952003715

EAN 4061975526885

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Injectoruittrekset met glijhamer 11-delig

Art.-nr. 1952003715
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
Voor het verwijderen van injectors uit de cilinderkop zonder de injector gedeeltelijk te demonteren
  • Voorzichtig verwijderen van de injector, omdat robuuste aangrijppunten doorgaans ontbreken

  • Bij met inlaat van de inspuitleiding aan de zijkant, kan de verstuiver injector omhoog worden getrokken en in de zitting worden gedraaid met behulp van de hendel

  • Er zijn in slechts 15% van de gevallen grotere krachten nodig dan met de 1,4 kg slagtrekker


Leveringsomvang


  • 1 x glijhamer 1,4 kg

  • 1 x glijstang kort

  • 1 x glijstang lang

  • 1 x gelede verbinding

  • 1 x handgreep met tweezijdige draadadapter M12

  • 1 x handgreep met tweezijdige draadadapter M14

  • 1 x draadadapter BuD M14 x BiD M18x1,5

  • 1 x reduceerstuk BiD M18x1,5 x BuD M12

  • 1 x enkele haak VAG
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Injectors met solenoïdekleppen

  • Piëzo-injectors

  • VAG TDI PD-injectors

Aantal stuks

11 st

Productgewicht (per stuk)

4800,000 g

Maximaal laadgewicht

1,4 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie