Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Injectortrekkerset met glijhamer

Injectoruittrekset met glijhamer 8-delig
GLIJHAMER INJECTORUITDRAAIER SET 7DLG

Art.-nr. 1952003910

EAN 4056807149561

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Injectortrekkerset met glijhamer

Art.-nr. 1952003910
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
Hiermee kunnen vastzittende injectors worden verwijderd zonder de elektrische aansluiting onherstelbaar te beschadigen of te verwijderen

Maakt complexe en kostenintensieve demontageprocessen voor injectors overbodig


  • Met de injectortrekker met glijhamer kan de gebruiker de injector van buitenaf stevig vastpakken en vervolgens met nauwkeurige, lineaire slagen naar buiten drijven


Injectors kunnen op twee verschillende manieren worden verwijderd


  • Met behulp van de vorkadapter die past bij de exacte vorm van de injector

  • Met behulp van de verbindingsadapter met de schroefdraadadapter voor aansluiting op de common-rail-leiding
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor injectors van Delphi, Denso, Siemens, Bosch

Breedte

270 mm

Hoogte

87 mm

Lengte

377 mm

Productgewicht (per stuk)

5410,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie