Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Injector socket wrench for truck

SKTWRNCH-INJECTOR-TRUCK

Art.-nr. 1952004429

EAN 4068362504563

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Injector socket wrench for truck

Art.-nr. 1952004429

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

4-tooth profile and hex drive for the installation and removal of diesel injector nozzles
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal tanden

4 st

Buitendiameter

28 mm

Binnendiameter

22 mm

Sleutelwijdte

24 mm, 32 mm

Aantal stuks

2 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie