Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Injectiemortel WIT-PE 500

Injectiemortel WIT-PE 500
ANK-MORTEL-(WIT-PE500)-SBSKOKER-385ML

Art.-nr. 0903480001
EAN 4053479042824

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor beton en bevestiging voor het achteraf inlijmen van wapeningsaansluiting (REBAR). Lange verwerkingstijd, ideaal voor diepe verankering
  • Mortel op basis van reactieve tweecomponentenhars, pure epoxy, styreenvrij

  • Enkele bevestiging in gescheurd en ongescheurd beton, seismische prestatiecategorie C1 (M12 tot M30) en C2 (M12, M16): Ankerstang W-VD-A, ankerstang W-VI-A, standaarddraadstang met certificaat 3.1

  • Bevestiging voor het achteraf inlijmen van wapeningsstaven (REBAR)

  • De koker kan tot het verstrijken van de houdbaarheidsdatum worden verwerkt door vervanging van de statische menger resp. door hersluiting met de einddop.
Bewijs van prestaties
  • Europese technische goedkeuring ETA-09/0040: Enkele bevestiging + gescheurd en ongescheurd beton (ankerstang W-VD-A, ankerstang W-VI-A, standaarddraadstang met acceptatietestcertificaat 3.1), seismische prestatiecategorie C1 (M12 tot M30) en C2 (M12, M16)

  • European Technical Assessment ETA-07/0313: Bevestiging voor het achteraf inlijmen van wapeningsstaven (REBAR)
Toepassingsgebied
  • Europese technische goedkeuring ETA-09/0040: Enkele bevestiging + gescheurd en ongescheurd beton (ankerstang W-VD-A, ankerstang W-VI-A, standaarddraadstang met acceptatietestcertificaat 3.1), seismische prestatiecategorie C1 (M12 tot M30) en C2 (M12, M16)

  • European Technical Assessment ETA-07/0313: Bevestiging voor het achteraf inlijmen van wapeningsstaven (REBAR)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor bevestiging van metaalconstructies, metaalprofielen, houtconstructies, beugels, buizen, kabelgoten enz.


Geschikt voor uitbreiding van constructies, plafond- en muurbevestiging, uitbreiding van dragende constructies, versterking van dragende constructies, bevestiging van balkons en overkappingen, afdichten van tijdelijke openingen en "vergeten" betonstaal

Verpakking

Dubbele cartridge

Inhoud

385 ml

Geschikt kitpistool

Accukitpistool 585 ml, Persluchtkitpistool 585 ml, EasyMax 385 ml, HandyMax 585 ml

Min./max. verwerkingstemperatuur/voorwaarden

5 tot 40 °C / temperatuur in de verankeringsgrond tijdens verwerking en uitharding

Min./max. omgevingstemperatuur/voorwaarden

-40 tot 72 °C / na volledige uitharding

Temperatuurbestendigheid, lange termijntemperatuur max.

43 °C

Temperatuurbestendigheid, kortstondige temperaturen max.

72 °C

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

24 maanden / koele en droge ruimte, 5 °C tot 25 °C

Goedkeuring

ETA-09/0040, ETA-07/0313

Chemische basis

Puur hars, styreenvrij

Kleur

Rood

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Snoerloos kitpistool WIT

ACCU-VERWERKINGSPISTOOL-WIT-585ML

Krachtig Li-ion accu-kitpistool voor WIT-cartridges
x 1 st
Handymax verwerkingspistool, 585 ml

VERWERKINGSPISTOOL-WIT-PE1000-585ML

Met koppeling voor meer gebruiksgemak
x 1 st
Mengtuit voor WIT-PE 500 en WIT-VM 250, 825 ml

STATISCHE MENGBUIS-ANK-(WIT-PE500)

Voor WIT-PE 500 (385 ml, 585 ml, 1400 ml) en WIT-VM 250 (825 ml) kokers
x 10 st
Persluchtpistool 2C WIT

VERWERKINGSPISTOOL-PNEU-WIT-385/585ML

Perslucht-uitvoering