Injectiemortel WIT-NORDIC
Injectiemortel WIT-NORDIC
INJECTIEMORTEL-(WIT-NORDIC)-CART-300ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Mortel op basis van tweecomponentenhars, styreenvrij vinylester
Ideaal voor bouwplaatsen tijdens de winter
- Kan worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur en morteltemperatuur tot -20°C.
- Koker- en opslagtemperatuur boven -20°C
Voor enkele bevestiging, gescheurd en ongescheurd beton, seismische prestatiecategorie C1:
Ankerstang W-VI-A, ankerstang W-VD-A, standaarddraadstang met acceptatietestcertificaat 3.1
Enkele bevestiging in metselwerk:
Zeefhuls SH, ankerstang W-VI-A, standaarddraadstang met acceptatietestcertificaat 3.1
De koker kan tot het verstrijken van de houdbaarheidsdatum worden gebruikt door de mengtuit te vervangen of door hersluiting met de eindstop
- Europese technische goedkeuring ETA-12/0164: Enkele bevestiging + gescheurd en ongescheurd beton (ankerstang W-VI-A, ankerstang W-VD-A, standaarddraadstang met acceptatietestcertificaat 3.1), seismische prestatiecategorie C1
- Europese technische goedkeuring ETA-16/0757: Enkele bevestiging in metselwerk (zeefhuls SH, ankerstang W-VI-A, standaarddraadstang met certificaat 3.1)
Nuttige informatie: WIT-NORDIC is geschikt voor extreem lage temperaturen (koker, omgeving, basismateriaal) tot -20°C. Gebruik bij temperaturen van +20°C of hoger (koker, omgeving, ondergrond) wordt afgeraden.
Kort de ankerstang in en markeer de gewenste plaatsingsdiepte
Statische mengbuis op koker plaatsen
Voor gebruik ca. 10 cm snoer uitspuiten. Gebruik deze mortel niet
Vul het boorgat vanaf de bodem met composietmortel
Verankeringselement met een lichte draaiende beweging tot aan de bodem van het boorgat indraaien
Bouwdeel bevestigen, aandraaimoment aanbrengen
Gat boren (zonder hamerstand)
Kort de ankerstang in en markeer de gewenste plaatsingsdiepte
Huls plaatsen
Statische mengbuis op koker plaatsen
Voor gebruik ca. 10 cm snoer uitspuiten. Gebruik deze mortel niet
Vul de huls vanaf de bodem gelijkmatig op met mortel
Ankerstang met een lichte draaibeweging tot aan de bodem van de huls indraaien
Bouwdeel bevestigen, max. aandraaimoment mag niet worden overschreden
Gat boren
Kort de ankerstang in en markeer de gewenste plaatsingsdiepte
Statische mengbuis op koker plaatsen
Voor gebruik ca. 10 cm snoer uitspuiten. Gebruik deze mortel niet
Boorgat vanaf de bodem gelijkmatig opvullen (zie bijsluiter)
Ankerstang met een lichte draaibeweging tot aan de bodem van de huls indraaien
Optische controle hoeveelheid mortel, plaatsing dieptemarkering
Bouwdeel bevestigen, max. aandraaimoment mag niet overschreden worden
- Europese technische goedkeuring ETA-12/0164: Enkele bevestiging + gescheurd en ongescheurd beton (ankerstang W-VI-A, ankerstang W-VD-A, standaarddraadstang met acceptatietestcertificaat 3.1), seismische prestatiecategorie C1
- Europese technische goedkeuring ETA-16/0757: Enkele bevestiging in metselwerk (zeefhuls SH, ankerstang W-VI-A, standaarddraadstang met certificaat 3.1)
- Verankering bij een extreem lage montagetemperatuur (tot -20°C)
- Geschikt voor het bevestigen van houten constructies, metaalconstructies, metaalprofielen, consoles, roosters, sanitairartikelen, buisleidingen, kabelgoten, enz.
Inhoud | 300 ml |
Geschikt kitpistool | Accukitpistool 330 ml, Kitpistool MULTI, Kitpistool WIT 330ml, HandyMax 330 ml, Siliconenkitpistool 310 ml |
Min./max. verwerkingstemperatuur/voorwaarden | -20 tot 10 °C / temperatuur in de verankeringsgrond tijdens verwerking en uitharding |
Min./max. omgevingstemperatuur/voorwaarden | -40 tot 120 °C / na volledige uitharding |
Temperatuurbestendigheid, lange termijntemperatuur max. | 72 °C |
Temperatuurbestendigheid, kortstondige temperaturen max. | 120 °C |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 12 maanden / koele en droge ruimte, 5 °C tot 25 °C |
Goedkeuring | ETA-12/0164, ETA-16/0757 |
Chemische basis | Vinylester, styreenvrij |
Kleur | Grijs |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!