Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Injectiemortel Specialist in natuursteen WIT-EA 150

ANC-MORT-(WIT-EA150)-CART-300ML

Art.-nr. 5918302300

EAN 4099618146688

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Injectiemortel Specialist in natuursteen WIT-EA 150

Art.-nr. 5918302300

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 12 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Speciale mortel voor natuursteen. Ook geschikt voor massief metselwerk en ongescheurd beton
  • Mortel op basis van 2-componentenhars, epoxyacrylaat met styreen

  • Geen vlekken bij gebruik met natuursteen (een test moet vooraf worden uitgevoerd op een proefsteen om te controleren of de mortel verkleuring veroorzaakt)

  • Cartridges kunnen tot het verstrijken van de houdbaarheidsdatum worden gebruikt door de mengtuit te vervangen of door af te dichten met de einddop
Toepassingsgebied

Gat boren (zonder hamerstand)

Boorgat reinigen:


2x uitblazen, 2x uitborstelen, 2x uitblazen

Statische mengbuis op koker plaatsen

Voor gebruik ca. 10 cm snoer uitspuiten. Gebruik deze mortel niet

Gat boren

Boorgat reinigen; 2x uitblazen/2x uitborstelen/2x uitblazen

Statische mengbuis op koker plaatsen

Voor gebruik ca. 10 cm snoer uitspuiten. Gebruik deze mortel niet

Boorgat vanaf de bodem gelijkmatig opvullen (zie bijsluiter)

Gat boren

Voor gebruik ca. 10 cm snoer uitspuiten. Gebruik deze mortel niet

Vul het boorgat vanaf de bodem met composietmortel

Verankeringselement met een lichte draaiende beweging tot aan de bodem van het boorgat indraaien

Optische controle hoeveelheid mortel, plaatsing dieptemarkering

Statische mengbuis op koker plaatsen

Bouwdeel bevestigen, aandraaimoment aanbrengen

Toepassingsgebied

Natuursteen (zonder goedkeuring):


  • Ankerstang W-VD-A

  • Ankerstang W-VI-A

  • Of standaarddraadstang met acceptatietestcertificaat 3.1


Ongescheurd beton:


  • Ankerstang W-VD-A

  • Ankerstang W-VI-A

  • Of standaarddraadstang met acceptatietestcertificaat 3.1


Metselwerk van volle steen (holle baksteen) — zonder goedkeuring:


  • Ankerstang WIT-AS

  • Huls met binnendraad WIT-IG

  • Zeefhuls WIT-SH

Inhoud

300 ml

Geschikt kitpistool

Accukitpistool 330 ml, Kitpistool MULTI, EasyMax 330 ml, HandyMax 330 ml, Siliconenkitpistool 310 ml

Min./max. verwerkingstemperatuur/voorwaarden

+5 tot +40 °C / temperatuur in de verankeringsgrond tijdens verwerking en uitharding

Min./max. omgevingstemperatuur/voorwaarden

-40 tot +80 °C / na volledige uitharding

Temperatuurbestendigheid, lange termijntemperatuur max.

+50 °C

Temperatuurbestendigheid, kortstondige temperaturen max.

+80 °C

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

12 maanden / bij 5°C tot 25°C

Goedkeuring

ETA-14/0152

Chemische basis

Tweecomponentenhars, epoxyacrylaat met styreen

Kleur

Grijs

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verwerkingspistool WIT

VERWERKINGSPISTOOL-KOKERS WIT-330ML

Voor het uitdrukken van WIT-kokers (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) en siliconenkokers
x 1 st
Verwerkingspistool HandyMax

VERWERKINGSPISTOOL-HANDYMAX-KOKERS WIT

Voor het uitdrukken van WIT kokers (150 ml, 320 ml, 330 ml)
x 1 st
FILL & CLEAN statische mengbuis

STATISCHE MENGBUIS-KST-WIT

Voor WIT-patronen van de systemen WIT-VM 250, WIT-NORDIC, WIT-VIZ, WIT-VIZ Express, RELAST, WIT-PM 200, WIT-EA 150 met reinigingselement
x 10 st
Verlengstuk mengtuit WIT-MV

MENGBUIS VERLENGSTUK-KST-10X200

Verlengstuk voor de mengbuis
x 10 st
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril
Chemisch bestendige handschoen van nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Met katoenen veloursvoering.
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie