Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Injectiemortel PURE EPOXY WIT-PE 1000

Injectiemortel WIT-PE 1000
ANKER-MORT-WIT-PE1000-SBSCART-585ML

Art.-nr. 5918605585

EAN 4065746414883

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Injectiemortel PURE EPOXY WIT-PE 1000

Art.-nr. 5918605585
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
Pure epoxymortel met een lange verwerkingstijd, ideaal voor grote verankeringsdieptes, boorgaten en hoge temperaturen. Voor gelijmde ankers, beton en het achteraf inlijmen van wapeningsstaven (REBAR)
  • Mortel op basis van reactieve tweecomponentenhars, pure epoxy

  • Individueel bevestigingspunt in gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringcategorie C1 (M8 tot M30) en C2 (M12 tot M30): Ankerstang W-VI-A, ankerstang W-VD-A, standaarddraadstang met acceptatietestcertificaat 3.1, anker met binnendraad W-VI-IG

  • Gebieden die vallen onder de Duitse Waterwet (Wasserhaushaltsgesetz - WHG): Würth injectiesysteem WIT-PE 1000 (verbindingsanker), verankering in gecoate betonoppervlakken van voorzieningen voor stoffen met schadelijk effect voor water

  • Achteraf ingelijmde wapeningsstaven

  • Verankeren van ankerstangen in natuursteen (zonder goedkeuring/beoordeling)
Bewijs van prestaties
  • Europese technische goedkeuring ETA-19/0542: Enkel bevestigingspunt + gescheurd en ongescheurd beton (ankerstang W-VI-A, ankerstang W-VD-A, standaarddraadstang met acceptatietestcertificaat 3.1, binnendraadanker W-VI-IG), seismische prestatiecategorie C1 (M8 t/m M30) en C2 (M12 t/m M30)

  • Europese technische goedkeuring ETA-19/0543: Achteraf ingelijmde wapeningsstaven (REBAR)

  • European Technical Assessment ETA-23/0421: Achteraf ingelijmde wapeningsstaven, met verbeterde hechting en breuk bij statische belasting

  • Algemene typegoedkeuring Z-74.8-219: Injectiesysteem WIT-PE 1000 voor beton, bevestigingssysteem voor gebruik in gecoate betonoppervlakken van voorzieningen voor stoffen met schadelijk effect voor water (verankering in afdichtingsoppervlakken valt onder de Duitse federale waterwet (WHG))

  • Algemene typegoedkeuring Z-21.8-2156: Achteraf ingelijmde wapeningsstaven (rebar) onderhevig aan vermoeiing genererende werking

  • EPD: milieuproductverklaring in overeenstemming met ISO 14025 en EN 15804+A2, EPD-AWU-20230504-CBA4

  • Lektest, 7 bar waterdruk: MFPA Leipzig GmbH, testrapport nr. PB 5.1/20-424-2

  • Brandwerendheid bij blootstelling aan brand conform EN 1363-1: Gescheurd en ongescheurd beton, Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH
Toepassingsgebied
Handleiding

Kort de ankerstang in en markeer de gewenste plaatsingsdiepte

  • Europese technische goedkeuring ETA-19/0542: Enkel bevestigingspunt + gescheurd en ongescheurd beton (ankerstang W-VI-A, ankerstang W-VD-A, standaarddraadstang met acceptatietestcertificaat 3.1, binnendraadanker W-VI-IG), seismische prestatiecategorie C1 (M8 t/m M30) en C2 (M12 t/m M30)

  • Europese technische goedkeuring ETA-19/0543: Achteraf ingelijmde wapeningsstaven (REBAR)

  • European Technical Assessment ETA-23/0421: Achteraf ingelijmde wapeningsstaven, met verbeterde hechting en breuk bij statische belasting

  • Algemene typegoedkeuring Z-74.8-219: Injectiesysteem WIT-PE 1000 voor beton, bevestigingssysteem voor gebruik in gecoate betonoppervlakken van voorzieningen voor stoffen met schadelijk effect voor water (verankering in afdichtingsoppervlakken valt onder de Duitse federale waterwet (WHG))

  • Algemene typegoedkeuring Z-21.8-2156: Achteraf ingelijmde wapeningsstaven (rebar) onderhevig aan vermoeiing genererende werking

  • EPD: milieuproductverklaring in overeenstemming met ISO 14025 en EN 15804+A2, EPD-AWU-20230504-CBA4

  • Lektest, 7 bar waterdruk: MFPA Leipzig GmbH, testrapport nr. PB 5.1/20-424-2

  • Brandwerendheid bij blootstelling aan brand conform EN 1363-1: Gescheurd en ongescheurd beton, Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH
Toepassingsgebied
  • Geschikt voor bevestiging van metaalconstructies, metaalprofielen, houten constructies, consoles, enz.

  • Geschikt voor structurele aanbouw, plafond- en wandbevestigingen, vergroting van lastdragende constructies, versterking van lastdragende constructies, bevestiging van balkons en omkastingen, afdichting van tijdelijke openingen en verloren verstevigingsbalken

Verpakking

Koker

Inhoud

585 ml

Geschikt kitpistool

Accukitpistool 585 ml, Kitpistool MULTI, Persluchtkitpistool 585 ml, HandyMax 585 ml

Min./max. verwerkingstemperatuur/voorwaarden

0 tot 40 °C / temperatuur in de verankeringsgrond tijdens verwerking en uitharding

Min./max. omgevingstemperatuur/voorwaarden

-40 tot 72 °C / na volledige uitharding

Temperatuurbestendigheid, lange termijntemperatuur max.

24 °C

Temperatuurbestendigheid, kortstondige temperaturen max.

72 °C

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

24 maanden / koele en droge ruimte, 5 °C tot 25 °C

Goedkeuring

ETA-19/0542, ETA-19/0543

Chemische basis

Puur hars, styreenvrij

Kleur

Grijs

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Persluchtslang WIT-SDD

PERSLUCHTSL SDD25-28 ID13MM

Voor boorgatreiniging met perslucht. Incl. voorgemonteerde persluchtaansluiting en schroefdraadaansluiting.
x 1 st
Handschuifventiel

HANDSCHUIFVENTIEL 3/8

Boorgatreiniger met perslucht (met steeknippel en klauwkoppeling)
x 1 st
Persluchtslang WIT-SDD

PERSLUCHTSL SDD8-20 ID7MM

Voor boorgatreiniging met perslucht. Incl. voorgemonteerde persluchtaansluiting en schroefdraadaansluiting.
x 1 st
Mengtuit WIT-MX voor Pure Epoxy WIT-PE 1000-, Beton-Multi WIT-UH 300- en Pure Epoxy Basic WIT-PE 510-injectiesystemen

STATISCHE MENGBUIS-WIT-MX

For injection systems Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete-Multi WIT-UH 300 and Pure Epoxy Basic WIT-PE 510
x 20 st
Machineopname SDS-plus M8 SDS-plus M8

MACHINENOPNAME-REINIGBORST-M8-PLUS

Voor reinigingsborstel REBAR en reinigingsborstel WIT-RB (Concrete Multi WIT-UH 300 en Pure Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 st
Handgreep Voor reinigingsborstels

HNDL-F.CLNBRSH-(T-HNDL)-M8

Voor het reinigen van boorgaten in injectie- en cartridgesystemen
x 1 st
Verlengstuk Voor reinigingsborstel met M8 aansluitschroefdraad

VERLENGSTUK-REINIGBORST-AANSLUITDRD M8

Voor WIT-RB reinigingsborstel (beton Multi WIT-UH 300) en REBAR reinigingsborstel (WIT-PE 500; ALLROUNDER WIT-VM 250, REBAR)
x 1 st
Reinigingsborstel Voor beton en REBAR met M8 aansluitschroefdraad WIT-RB

CLNBRSH-(RB10)-MA-DRLHO10MM-ST-THRM8

Voor het reinigen van boorgaten in beton (injectiesysteem Concrete Multi WIT-UH 300 en Pure Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 st
Reinigingsborstel Voor beton en REBAR met M8 aansluitschroefdraad WIT-RB

REINIGBORST-RB12-STAAL-AANSLUITDRD M8

Voor het reinigen van boorgaten in beton (injectiesysteem Concrete Multi WIT-UH 300 en Pure Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 st
Reinigingsborstel Voor beton en REBAR met M8 aansluitschroefdraad WIT-RB

REINIGBORST-RB14-STAAL-AANSLUITDRD M8

Voor het reinigen van boorgaten in beton (injectiesysteem Concrete Multi WIT-UH 300 en Pure Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 st
Reinigingsborstel Voor beton en REBAR met M8 aansluitschroefdraad WIT-RB

REINIGBORST-RB18-STAAL-AANSLUITDRD M8

Voor het reinigen van boorgaten in beton (injectiesysteem Concrete Multi WIT-UH 300 en Pure Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 st
Reinigingsborstel Voor beton en REBAR met M8 aansluitschroefdraad WIT-RB

REINIGBORST-RB22-STAAL-AANSLUITDRD M8

Voor het reinigen van boorgaten in beton (injectiesysteem Concrete Multi WIT-UH 300 en Pure Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 st
Reinigingsborstel Voor beton en REBAR met M8 aansluitschroefdraad WIT-RB

REINIGBORST-RB28-STAAL-AANSLUITDRD M8

Voor het reinigen van boorgaten in beton (injectiesysteem Concrete Multi WIT-UH 300 en Pure Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 st
Reinigingsborstel Voor beton en REBAR met M8 aansluitschroefdraad WIT-RB

REINIGBORST-RB35-STAAL-AANSLUITDRD M8

Voor het reinigen van boorgaten in beton (injectiesysteem Concrete Multi WIT-UH 300 en Pure Epoxy WIT-PE 1000)
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Sproeiersysteemslang

SLANG-PVC- TRANSP- 12,0X16,0MM

Flexibel en transparant
x 20 st
Verlengstuk mengtuit WIT-MV

MENGBUIS VERLENGSTUK-KST-10X200

Verlengstuk voor de mengbuis
x 10 st
Zuigerplug WIT-VS zorgt ervoor dat met mortel gevulde boorgaten geen luchtbellen bevatten

INJECTIE ADAPTER-WIT-VS 28

x 10 st
Zuigerplug WIT-VS zorgt ervoor dat met mortel gevulde boorgaten geen luchtbellen bevatten

INJECTIE ADAPTER- (WIT-VS 32)

x 10 st
Zuigerplug WIT-VS zorgt ervoor dat met mortel gevulde boorgaten geen luchtbellen bevatten

INJECTIE ADAPTER-WIT-VS 14

x 10 st
Zuigerplug WIT-VS zorgt ervoor dat met mortel gevulde boorgaten geen luchtbellen bevatten

INJECTIE ADAPTER-WIT-VS 16

x 10 st
Zuigerplug WIT-VS zorgt ervoor dat met mortel gevulde boorgaten geen luchtbellen bevatten

INJECTIE ADAPTER-WIT-VS 18

x 10 st
Zuigerplug WIT-VS zorgt ervoor dat met mortel gevulde boorgaten geen luchtbellen bevatten

INJECTIE ADAPTER-WIT-VS 20

x 10 st
Zuigerplug WIT-VS zorgt ervoor dat met mortel gevulde boorgaten geen luchtbellen bevatten

INJECTIE ADAPTER-WIT-VS 25

x 10 st
Verlengstuk mengtuit WIT-MV

VERL-MENGBUIS-STAR-WIT-MV14-28-16X2000

Verlengstuk voor de mengbuis
x 20 st
Verlengstuk voor mengtuit WIT-MV, flexibel

VERL-MENGBUIS-FLEX-WIT-MV8-12-10X2M

Verlengstuk voor de mengbuis
x 10 st
Verwerkingspistool WIT-Multi

VERWERKINGSPISTOOL-WIT-MULTI-585ML

Voor het aanbrengen van vrijwel alle WIT-cartridges en siliconencartridges
x 1 st
Accu kitpistool WIT

ACCU-VERWERKINGSPISTOOL-WIT-585ML

Krachtig Li-ion accu-kitpistool voor WIT-cartridges
x 1 st
Persluchtpistool 2C WIT

VERWERKINGSPISTOOL-PNEU-WIT-385/585ML

Perslucht-uitvoering
x 1 st
Handymax verwerkingspistool, 585 ml

VERWERKINGSPISTOOL-WIT-PE1000-585ML

Met koppeling voor meer gebruiksgemak
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie