Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ingebouwde sifon standaard Meerdelig, wit polypropyleen

Standaard inbouwwasmachinesifon

Art.-nr. 0888800310

EAN 4038898250951

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ingebouwde sifon standaard Meerdelig, wit polypropyleen

Art.-nr. 0888800310
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
Voor wasmachines

De elegante oplossing: inbouwaansluiting voor wasmachines


  • De standaard gecombineerde afvoerarmatuur is geschikt voor de meeste installatiesituaties

  • Het verchroomde, functionele afdekpaneel past bij elke badkamer of keuken

  • De meegeleverde beschermkap voorkomt dat er vuil in de afvoerpijp komt tijdens de voorbereiding van de wand en de montagewerkzaamheden

  • Veilig met de hand vastdraaien dankzij robuuste wartelmoeren

  • Het hoogwaardige kunststof is spatbestendig, bestand tegen huishoudelijke schoonmaakmiddelen en heeft een glad, niet-poreus oppervlak
  • Productinformatie

    Datasheets(X)

    Certificaten/ Documenten

     | 

     | 

    Materiaal

    PP - polypropyleen

    Kleur

    Wit

    Nominale breedte DN-uitstroom

    DN 40, DN 50

    Min./max. temperatuurbestendigheid

    0 tot 100 °C

    Extra accessoire:
     
    Product
    Omschrijving
    Aantal
    VE
    Prijs
    /VE
    Verlengstuk voor inbouwsifon Polypropyleen wit

    EXT-F.FMO-SIPH

    Voor wasmachines