Ingebouwde sensor Voor 12V-ledlampen met instelbare witte kleur
Ingebouwde sensor voor instelbaar wit licht
SCHAKELAAR-INBOUW-EXTRA.SENSOR





Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opschroefbare kleuren- en dimregeling via aanraken, met de volgende functies:
- Verlichting in/uitschakelen via aanraakcontact
- Dimmen in 3 stappen via aanraakcontact
- Continue aanpassing van de kleurtemperatuur via aanraakcontact
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor lampen met instelbaar wit (IW).
Voor het boren in een 35 mm gat met slechts 1,5 mm zichtbare installatiehoogte.
![]() | |
Montagesoort | Om in te freesen |
Ingangsspanning | 12 V DC |
Aantal sensoren | 1 st |
Uitgangsspanning | 12 V DC |
Verbindingstype (primair) | Plug-in systeem LED A |
Aansluitingstype (secondair) | Plug-in systeem LED A |
Kabellengte (primair) | 300 mm |
Kabellengte (secundair) | 1000 mm |
Aantal aansluitingen | 1 st |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Kleuren voor roestvast staal |
Hoogte | 8 mm |
Installatiediameter | 35 mm |
Inbouwdiepte | 6.5 mm |
Frequentie | 150 Hz |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!