Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Infraroodlaserthermometer

Infraroodlaserthermometer
THERMOMETER-INFRAROOD-LASER

Art.-nr. 071553 110

EAN 4050382086440

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Infraroodlaserthermometer

Art.-nr. 071553 110
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
Voor contactloze meting van oppervlaktetemperaturen, met geïntegreerde laserpen

Ergonomisch, praktisch en overal bruikbaar


Eenvoudige temperatuurmeting in enkele seconden



Dankzij de laserstraal met dubbele punt kan het meetpunt nog nauwkeuriger worden gericht


Betrouwbare, nauwkeurige meting



Extreem dunne meetconus van 12:1


Hoe dunner de meetconus, hoe nauwkeuriger het meetresultaat (bij een afstand van 12 cm bedraagt de meetdiameter bijvoorbeeld 1 cm)



Digitale instelling van emissiegraad


Variabel tussen 0,1 en 1,0 (fabrieksinstelling 0,95)



Omschakelbaar van Celsius naar Fahrenheit


Complexe omrekening niet nodig



Met geïntegreerde displayverlichting



Resultaten worden met één decimaal weergegeven



Instelbaar alarm bij extreem hoge of lage temperaturen


Tussen -50 °C en +650 °C



De infraroodlaserthermometer wordt in een handig tasje geleverd dat u aan uw riem kunt bevestigen.



Herhaalbaarheid


  • -50°C tot +20°C/-58°F tot +68°F: +/- 1,3 °C (2,3 °F)

  • + 20 tot + 650°C/+ 68 tot + 1202°F: +/- 0,5%, 0,5 °C (0,9 °F)


Meettoleranties


  • -50°C tot +20°C/-58°F tot +68°F: +/- 2,5 °C (4,5 °F)

  • + 20 tot + +300°C/+ 68 tot + +572°F: +/-1%, 1°C (1,8°F)

  • +300°C tot +650°C/+572°F tot +1202°F: ±1,5%
Opmerking

Als de trekker ingedrukt wordt gehouden, geeft de thermometer altijd de werkelijke temperatuur van alle meetpunten weer. Wanneer u loslaat, wordt het laatste meetresultaat weergegeven.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Richt het meetinstrument op het te meten punt.


Druk op de trekker. De laserpunten geven de meetpunten aan en de meetresultaten kunnen van het display worden afgelezen. Hoe nauwkeuriger de meetpunten worden gericht, hoe nauwkeuriger de resultaten.


Na 5 sec. wordt het instrument automatisch uitgeschakeld.

Min./max. meetbereik temperatuur

-50 tot 650 °C

Min. meetbereik temperatuur

-50 °C

Max. meetbereik temperatuur

650 °C

Meetconus thermometer

12:1

Nominale spanning

9 V DC

Minimaal/maximaal spectrumbereik

8-14 µm

Minimaal spectrumbereik

8 µm

Maximaal spectrumbereik

14 µm

Reactietijd

150 ms

Automatische UIT-schakelaar

5 s

Batterij-aanduiding

9 V blok; PP3; F22

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu Hoog vermogen

BATTERIJ-ALKALINE-E BLOCK-6LR61-9V

Batterijcapaciteit voor energie-intensieve toepassingen