Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Infrared thermal imaging camera W-IRC 3.2 inch LCD

Infrared thermal imaging camera W-IRC 3.2 inch LCD
W-IRC INFRAROOD THERM. CAMERA 3,2” LCD

Art.-nr. 5709240320

EAN 4099618110344

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Infrared thermal imaging camera W-IRC 3.2 inch LCD

Art.-nr. 5709240320
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
Compact device with large colour display (2 megapixel image resolution) for viewing thermal bridges, preventing failures or detecting anomalies, evaluating energy performance, performing fast and accurate diagnostics
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. meetbereik temperatuur

-20 tot +550 °C

Minimaal/maximaal spectrumbereik

8-14 µm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-10 tot +50 °C

Lengte x breedte x hoogte

80,5 x 73,5 x 221,7 mm

Batterij-aanduiding

3,7 V lithium-ion-batterij

Accu/Batterijtype

Li-ion

Aantal batterijen

1 st

Nominale spanning

3,7 V

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie