Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Industry module 3

Industry module 3
MODULEBLOK-VRTG-BRANCHEMODULE-3

Art.-nr. 096399 603

EAN 4099618380051

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Industry module 3

Art.-nr. 096399 603
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
Module block for vehicle equipment for the heating, plumbing and electrical industries and for public companies
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

1390 mm

Hoogte

920 mm

Diepte

382 mm

Speling

420 mm

Draagvermogen van lade

40 kg

Draagvermogen van steunbeugel

40 kg

Productgewicht (per stuk)

46,500 kg

Kleur

Antracietgrijs RAL 7016 gestructureerd, Verkeersrood RAL 3020, gestructureerd

Materiaal

Aluminium, staal

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie