Industriële nat- en droogzuiger ISS 50-L AUTOMATIC
Indust. nat/droogzuiger ISS 50-L autom.
NAT- EN DROOGZUIGER ISS 50-L AUTOMATIC
MASTER








Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Stofklasse L-certificering
Gegarandeerd stofopvangrendement van 99% conform EN 60335-2-69
Opberg- en montageoptie voor Würth-systeemkoffers
Vlakke bovenkant
Accessoires kunnen op het apparaat worden bewaard en zijn altijd klaar voor gebruik
Geïntegreerde opberging van kierenzuigmond, huls met snelkoppelingen, flexibele slang en netkabel
Antistatisch voorbereid
Statische ladingen worden ontladen door het geaarde verbindingsstuk en de elektrisch geleidende accessoires die bij de levering worden geleverd, waardoor een betrouwbare bescherming tegen elektrostatische ladingen wordt gegarandeerd.
Alle functies zijn eenvoudig te bedienen en te bedienen
Schakelaars voor aan/uit, 15 s / 60 s filterreiniging en snelheidsregeling
Gebruiksvriendelijke bediening in combinatie met elektrisch gereedschap
Contactdoos met automatische detectie van elektrisch gereedschap, zodat de stofzuiger op afstand via een aangesloten elektrisch gereedschap kan worden in- en uitgeschakeld.
Automatisch filterreinigingssysteem
- Het vlakfilter wordt automatisch gereinigd door een luchtstoot volgens het geselecteerde tijdsinterval (15 of 60 seconden).
- Garandeert een lange ononderbroken werking
- Laag geluidsniveau
- Lange levensduur van het filter
- Bij droogzuigen altijd een stofzak en vlakfilter gebruiken. Niet zuigen zonder filterreinigingsysteem. Dit is schadelijk voor de motor en er komt fijnstof vrij dat nadelig is voor uw gezondheid.
- Gebruik een PES vlakfilter voor nat zuigen.
Datasheets(X)
Ideaal voor het reinigen van werkplekken en machines in productiefaciliteiten, werkplaatsen en op bouwterreinen dankzij een robuuste en stevige metalen container met bumpers en robuuste metalen rollen
Luchtstroom | 74 l/s |
Bakinhoud | 51 l |
Maximaal vermogen | 1380 W |
Kabellengte | 7.5 m |
Diameter slangaansluiting | 35 mm |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Niveau geluidsdruk | 68 dB |
Beschermklasse IP | IP X4 |
Lengte | 640 mm |
Breedte | 370 mm |
Hoogte | 1045 mm |
Max. onderdruk (turbine) | 25.4 kPa |
AANSLUITSTUK,ELEKTRISCH GELEIDEND SW35
ZUIGSLANG, ELEK GELEIDEND-ISS 4M SW35
PLINT- EN VOEGZUIGMOND 225MM SW35
BOCHT, ELEKTRISCH GELEIDEND SW35