Industriële nat- en droogzuiger ISS 40-M AUTOMATIC
Indust. nat/droogzuiger ISS 40-M autom.
NAT- EN DROOGZUIGER ISS 40-M AUTOMATIC
MASTER








Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Stofklasse M-certificering
Gegarandeerd stofopvangrendement van 99,9% conform EN 60335-2-69
Opberg- en montageoptie voor Würth-systeemkoffers
Vlakke bovenkant
Accessoires kunnen op het apparaat worden bewaard en zijn altijd klaar voor gebruik
Geïntegreerde opberging van kierenzuigmond, huls met snelkoppelingen, flexibele slang en netkabel
Ideaal voor gebruik op bouwplaatsen
Robuuste behuizing met bescherming en grote, stevige metalen rollen
Antistatisch voorbereid
Statische ladingen worden ontladen door het geaarde verbindingsstuk en de elektrisch geleidende accessoires die bij de levering worden geleverd, waardoor een betrouwbare bescherming tegen elektrostatische ladingen wordt gegarandeerd.
Alle functies zijn eenvoudig te bedienen en te bedienen
Schakelaars voor aan/uit, 15 s/60 s filterreiniging, toerentalregeling en slangselectie
Gebruiksvriendelijke bediening in combinatie met elektrisch gereedschap
Contactdoos met automatische detectie van elektrisch gereedschap, zodat de stofzuiger op afstand via een aangesloten elektrisch gereedschap kan worden in- en uitgeschakeld.
Automatisch filterreinigingssysteem
- Het vlakfilter wordt automatisch gereinigd door een luchtstoot volgens het geselecteerde tijdsinterval (15 of 60 seconden).
- Garandeert een lange ononderbroken werking
- Laag geluidsniveau
- Lange levensduur van het filter
- Lage onderhoudskosten
- Bij droogzuigen altijd een stofzak en vlakfilter gebruiken. Niet zuigen zonder filterreinigingsysteem. Dit is schadelijk voor de motor en er komt fijnstof vrij dat nadelig is voor uw gezondheid.
- Gebruik een PES vlakfilter voor nat zuigen.
- Een elektronische luchtstroomsensor laat een pieptoon horen zodra de luchtstroom onder de 20 m/s komt. Het accessoire moet vervolgens op verstopping worden gecontroleerd of het reservoir moet worden geleegd.
Datasheets(X)
Ideaal voor gevaarlijk stof, zoals hardhout, paneelmaterialen, lakstofdeeltjes, keramiek, beton en baksteen. Niet bestemd voor asbest!
Luchtstroom | 74 l/s |
Onderdruk | 23.7 kPa |
Bakinhoud | 39 l |
Maximaal vermogen | 1380 W |
Kabellengte | 7.5 m |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Niveau geluidsdruk | 68 dB |
Beschermklasse IP | IP X4 |
Lengte | 560 mm |
Breedte | 370 mm |
Hoogte | 655 mm |
Max. onderdruk (turbine) | 25.4 kPa |

SUCNHOSE-(EL-COND)-F.VC-ISS-NW35-L3M
AANSLUITSTUK,ELEKTRISCH GELEIDEND SW35
PLINT- EN VOEGZUIGMOND 225MM SW35
BOCHT, ELEKTRISCH GELEIDEND SW35