Industriële nat- en droogzuiger ISS 35
Industriële nat- en droogzuiger ISS 35 2013
NAT- EN DROOGZUIGER ISS 35
MASTER
ISS35
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Automatisch filterreinigingssysteem
Constante hoge zuigkracht, hoeft niet handmatig te worden ingeschakeld met een drukknop.
Vlakfilter steekt niet uit in de container
Optimaal gebruik van de reservoirgrootte.
Toebehoren met praktische clip
Snelle en stevige bevestiging zonder vervelend schroefwerk.
N/A
Bij droogzuigen altijd een stofzak en vouwfilter gebruiken. Niet zuigen zonder filterreinigingsysteem. Dit is schadelijk voor de motor en er komt fijnstof vrij dat nadelig is voor uw gezondheid.
Datasheets(X)
Ideaal voor al het algemene schoonmaakwerk, bijv. het schoonzuigen van auto's, het reinigen van vloeren, werkbanken, enz.
Luchtstroom | 61 l/s |
Onderdruk | 230 mbar |
Bakinhoud | 34 l |
Maximaal vermogen | 1380 W |
Kabellengte | 7.5 m |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Niveau geluidsdruk | 67 dB |
Beschermklasse IP | IP X4 |
Lengte | 520 mm |
Breedte | 380 mm |
Hoogte | 580 mm |
PLINT- EN VOEGZUIGSTUK
ZUIGPIJP NW35 METAAL
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!