Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Industriële bezem Voor fijnstof binnen

Industriële zaalbezem, kokos
ZAALBEZEM-KOKOS-L400MM

Art.-nr. 0695943965
EAN 4038898025955

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor fijnstof binnen
  • Met 100% synthetische borstelharen in kokosnootkleur

  • Houten blik met gat voor handvat
Opmerking

Niet waterbestendig

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Hout

Materiaal borstels

Kokosnoot

Lengte

40 cm

Breedte

10,5 cm

Diameter kabeltule steelhouder

24 mm

Productgewicht (per stuk)

380 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Houten steel, conisch Met geslepen kegel en afgerond greepuiteinde

STEEL-CONISCH-D28-L1400MM