Induction heater portable Teknel
Induction heater portable Teknel
Art.-nr. 9501022756
EAN 4068362163050
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Nominale spanning | 400 V |
Uitgaand vermogen | 6,2 kW |
Machinegewicht | 15 kg |
Lengte | 530 mm |
Breedte | 300 mm |
Hoogte | 250 mm |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 800 °C |
Beschermklasse | 0 - Niet van toepassing |