Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Induction heater portable Teknel

Induction heater portable Teknel

Art. N° 9501022756

EAN 4068362163050

Prix affichés aux clients après connexion
Induction heater portable Teknel

Art. N° 9501022756
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
The portable induction heater reaches high temperatures up to 800 °C and is ideal for applications requiring precise heat
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

400 V

Puissance débitée

6,2 kW

Poids de la machine

15 kg

Longueur

530 mm

Largeur

300 mm

Hauteur

250 mm

Température d'utilisation max.

800 °C