Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Inductief laadstation 24 V. Voor het draadloos opladen van apparaten met inductiebatterijen en een extra USB-oplader

Draadloze oplader 24 V, zichtbare montage

Art.-nr. 0976900607

EAN 4062856509416

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Inductief laadstation 24 V. Voor het draadloos opladen van apparaten met inductiebatterijen en een extra USB-oplader

Art.-nr. 0976900607
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
Voor
zichtbare montage in planken, bureaus, werkbladen of nachtkastjes
  • Draadloos oplaadstation voor Qi-gecertificeerde smartphones of tablet-pc's

  • Extra USB-oplader

  • Zichtbare montage

  • Max. uitgangsvermogen 2 A

  • Boordiameter 59,8-60 mm

  • Inclusief snelle oplaadvoeding 9 V/10 W.
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Kunststof

Kleur

Zwart

Montagevariant

Zichtbaar

Boordiameter

60 mm

Buitendiameter

75 mm

Hoogte

28,7 mm

Vermogen

10 W

Nominale spanning

9 V

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Adapter A2 Met centreerboor

OPN-GATZAAG-(A2)-(32-200MM)

x 1 st
HSS-bimetaal gatenzaag

GATZAAG-HSS-BIMET-D60MM

Voor gebruik in alle staalsoorten plus gietstaal, koper, brons, aluminium, kunststof en hout