Inductief laadstation 12 V. Voor het draadloos opladen van apparaten met inductiebatterijen
Draadloze oplader 12 V, onzichtbare montage




Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Draadloos opladen zonder gedoe met oplaadkabels voor Qi-gecertificeerde smartphones of tablet-pc's
- Onzichtbare montage
- Een 12-V transformator die ten minste 20 W kan leveren is vereist voor het voeden van het laadstation
- Uitgangsvermogen: 2 A
- Boordiameter 68 mm
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Zwart |
Montagevariant | Niet zichtbaar |
Boordiameter | 68 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Hoogte | 10 mm |
Nominale spanning | 12 V |