Indicateur d'angle de couple mécanique
Clé de contrôle angulaire
Art. N° 1952000057
EAN 4000896029266
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pour un usage avec des clés dynamométriques
- Entraînement à tête carrée 12,5 = 1⁄2" (ou 20 = 3/4") et outils
- Entraînement quatre pans mâle 12,5 = 1⁄2" (ou 20 = 3/4")
Support magnétique flexible pour le pivot
Plage 0–360°, graduation 1°, 95 mm de diamètre
Fiches de données de sécurité(X)
Pour serrer les vis à une torsion donnée