Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Indexerende sluitpen paddenstoelgreep vorm B RVS

Indexerende sluitpen paddenstoelgreep vorm B RVS

Art.-nr. 5099202004

EAN 4058794850840

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Indexerende sluitpen paddenstoelgreep vorm B RVS

Art.-nr. 5099202004
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
A1 stainless steel, polyamide mushroom head, without locking groove, with jam nut
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS A1, 1.4305

Materiaal handgreep

PA - polyamide

Materiaal pen

Gehard roestvast staal C1, 1.4034

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Schroefdraadvorm

Fijndraad

Vorm

B zonder borgkeep, met borgmoer

Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (d1)

M8 x 1

Stiftdiameter (d2)

4 mm

Kopdiameter (dk)

18 mm

Lengte (l1)

38,5 mm

Schachtlengte (ls)

15 mm

Schroefdraadlengte (lg)

13 mm

Hoogte (h1)

4 mm

Hoogte moer (h2)

6 mm

Hoogte afkanting (f1)

1 mm

Sleutelwijdte (SW1)

10 mm

Sleutelwijdte 2 (SW2)

13 mm

Veerkracht start (F1)

6 N

Veerkracht einde (F2)

12 N

Productgewicht (per stuk)

0,100 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie