Index. sluitpen paddenstoelgreep korte uitv. RVS
INPL-MR-A1-KURZ-M16X1,5X54
Art.-nr. 5099202208
EAN 4058794850949
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | RVS A1, 1.4305 |
Materiaal handgreep | PA - polyamide |
Materiaal pen | Roestvast staal A1, 1.4305 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Schroefdraadvorm | Fijndraad |
Vorm | B zonder borgkeep, met borgmoer |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (d1) | M16 x 1,5 |
Stiftdiameter (d2) | 8 mm |
Kopdiameter (dk) | 33 mm |
Lengte (l1) | 54 mm |
Schachtlengte (ls) | 12 mm |
Hoogte moer (h2) | 10 mm |
Hoogte (h1) | 8 mm |
Hoogte afkanting (f1) | 2,3 mm |
Sleutelwijdte (SW1) | 19 mm |
Veerkracht start (F1) | 14 N |
Veerkracht einde (F2) | 28 N |
Sleutelwijdte 2 (SW2) | 24 mm |
Productgewicht (per stuk) | 0,100 g |
