Inclination laser RLDN-22
Inclination laser RLDN-22
Art.-nr. 5709300310
EAN 4065233094857
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Lasercategorie | 2 |
Beschermklasse IP | IP 55 |
Meetnauwkeurigheid (per lengte) | 0,8 mm/10m |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Accu/Batterij levensduur | circa 18 uur |
Zelfnivelleringsbereik (+/-) | 4 graden |
Max. bewaartemperatuur | +70 °C |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -10 tot +45 °C |
Min./max. bewaartemperatuur | -20 tot +70 °C |
Maximale reikwijdte | 500 m |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!