Inciseur, 2 pcs Pour lame de scie circulaire
Inciseur conique 2 pcs pour lame scie circulaire
Art. N° 0611100122
EAN 4050641029065
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre | 120 mm |
Épaisseur | 2,2 mm |
Alésage | 22 mm |
Largeur de coupe min./max. | 2,8-3,6 mm |
Nombre de dents par lame de scie | 12 PCS |
Vitesse de rotation max. | 15900 tr/min |
Forme de dent | Dent alternée |