Inbussleutelset in mm met borgring
Binnenzeskantsleutel set met borgring
BIN6KTSLEUTEL-SET-KGLKOP-1,5-10MM-9DLG
Art.-nr. 071550 100
EAN 4045989095223
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Chroom-vanadium staal doorgehard mat verchroomd
- De kogelkop maakt aandraaien van schroeven mogelijk onder een hoek van max. 25°
- Kunststof houder met schuiffunctie voor openen met één hand
- Inhoud: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Borgring
- Ring van verenstaal met hoge sterke, borgring houd de schroef op elke positie stevig op zijn plaats
- Borgring op sleutels vanaf maat 3 mm
Datasheets(X)
Aandrijving | Binnenzeskant |
Aantal stuks in assortiment of set | 9 st |
Uitvoering | Lang |
BIN6KTSLEUTEL-KGLKOP-SW1,5
BIN6KTSLEUTEL-KGLKOP-SW2
BIN6KTSLEUTEL-KGLKOP-SW2,5
BIN6KTSLEUTEL-KGLKOP-KLEMRING-3,0MM
BIN6KTSLEUTEL-KGLKOP-KLEMRING-4,0MM
BIN6KTSLEUTEL-KGLKOP-KLEMRING-5,0MM
BIN6KTSLEUTEL-KGLKOP-KLEMRING-6,0MM
BIN6KTSLEUTEL-KGLKOP-KLEMRING-8,0MM
INBUSSLEUTEL KOGELKOP KLEMRING 10,0MM