Inbussleutel, binnenzeskant Met zijopname
Schroevendraaier T-greep binnenzeskant zijaandrijv
SCHROEVENDRAAIER-TGREEP-BIN6KT-8MM
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kling: Zeskantkling met zijaandrijving, mat verchroomd
- Aandrijving: Maat vergelijkbaar met DIN 911
Datasheets(X)
Materiaal handgreep | 2-componentenkunststof |
Oppervlakte | Verchroomd |
Aansluiting | 8 mm |
Lengte (L1) | 185 mm |
Lengte zijaandrijving (B2) | 17 mm |
Handvatbreedte (T) | 35 mm |
Bladlengte (L2) | 150 mm |
Bladlengte in inches (A) | 6 in |
Handvatbreedte x handvatlengte x lengte zijaandrijving (BxCxD) | 35 x 105 x 17 mm |