Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Inbussleutel, binnenzeskant Met zijopname

Schroevendraaier T-greep binnenzeskant zijaandrijv
SCHROEVENDRAAIER-TGREEP-BIN6KT-5MM
ZEBRA

Art.-nr. 061313205
EAN 4045727211816

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Kling: Zeskantkling met zijaandrijving, mat verchroomd

  • Aandrijving: Maat vergelijkbaar met DIN 911
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Oppervlakte

Verchroomd

Aansluiting

5 mm

Lengte (L1)

185 mm

Lengte zijaandrijving (B2)

17 mm

Handvatbreedte (T)

35 mm

Bladlengte (L2)

150 mm

Bladlengte in inches (A)

6 in

Handvatbreedte x handvatlengte x lengte zijaandrijving (BxCxD)

35 x 105 x 17 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie