Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Inbussleutel, binnenzeskant Met zijopname

Schroevendraaier T-greep binnenzeskant zijaandrijv
SCHROEVENDRAAIER-TGREEP-BIN6KT-3MM

Art.-nr. 061313203

EAN 4045727211793

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Inbussleutel, binnenzeskant Met zijopname

Art.-nr. 061313203
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
  • Kling: Zeskantkling met zijaandrijving, mat verchroomd

  • Aandrijving: Maat vergelijkbaar met DIN 911
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Oppervlakte

Verchroomd

Aansluiting

3 mm

Lengte (L1)

177 mm

Lengte zijaandrijving (B2)

13 mm

Handvatbreedte (T)

27 mm

Bladlengte (L2)

150 mm

Bladlengte in inches (A)

6 in

Handvatbreedte x handvatlengte x lengte zijaandrijving (BxCxD)

27 x 82 x 13 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie