Inbouwverbindingsdoos, standaard Compatibel met Kaiser-inbouwdozen met snelkoppeling
Koppeldoos, inbouw, standaard
VERB.DOOS-INB.-STAND.-VDE-EN20-H63/D60




Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Vier schroefkernen
Datasheets(X)
![]() | |
Uitvoering | Zonder spijkerstroken |
Hoogte | 63 mm |
Installatiediameter (Ø) | 60 mm |
Aantal/type kabel/buisinvoer | 2 EN 16, 9 + 1 EN 20 |
Vlamvertragend | 650°C |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Materiaal | PS - polystyreen |
Hallogeenvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!