Inbouwverbindingsdoos, luchtdicht, Kaiser
Koppeldoos, inbouw, luchtdicht, Kaiser
VERB.DOOS-INB.-VDE-LUCHTDICHT-H66/D60




Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Vier schroefkernen
- EN 20- en EN 25-ingangen
- Luchtdicht ontwerp met afdichtingsmembranen
Datasheets(X)
Hoogte | 66 mm |
Installatiediameter (Ø) | 60 mm |
Aantal/type kabel/buisinvoer | 6 EN 20, 6 EN 25 |
Vlamvertragend | 650°C |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Materiaal | PS - polystyreen |
Hallogeenvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!