Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Inbouwverbindingsdoos

Lasdoos, inbouw
LASDOOS-VDE-INBOUW-H36MM/D70MM

Art.-nr. 097501040

EAN 4011231902434

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Inbouwverbindingsdoos

Art.-nr. 097501040

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 20 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Apparaatschroefafstand:67 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Hoogte

40 mm

Installatiediameter (Ø)

70 mm

Aantal/type kabel/buisinvoer

8 + 1 EN 20

Vlamvertragend

650°C

Beschermklasse IP

IP 20

Materiaal

PS - polystyreen

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Beweegbare flens

CORRECTIERING-INB.DOOS-H12/D70

Voor compensatie van inbouw-contactdozen die te diep zijn gezet
x 50 st
Gipsdeksel/signaaldeksel

GIPSDEKSEL-OPB.-D70MM

Herbruikbaar - betrouwbare bescherming van de binnenkant van de doos, schroefgaten en schroefkoppen van het apparaat tijdens het stuccen
x 50 st
Veerdeksel met breukbestendige veren

AFDEKPLAAT-INB.CONTACTDOOS-D70

x 100 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Universeel VDE-schroefdeksel met centrale uitsparing voor lichte haak

UNIVERSEEL-VDE-SCHROEFDEKSEL-D92MM

x 50 st