Inbouwtafelcontactdoos ST1
Tafelcontactdoos ST1
STKKRDOOS-TAFEL-3PL-INB.-ZILVER-KBL/3M
Art.-nr. 0976900533
EAN 4047376341197
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Uittrekbare stekkerdoos, zilver, geanodiseerd aluminium profiel met 3 contactdozen (in een hoek van 60°).
- Met netsnoer van 3,0 m en stekker
- Voor werkbladen met max. 50 mm bladdikte
- Installatiegat ∅ 102 mm
- Contactdozen met aanraakbeveiliging
- Met zilverkleurige, robuuste kunststof tuimelaarkap, zilvergelakte mof.
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Materiaal | Aluminium/aluminium |
Kleur | Zilverkleurig |
Installatiediameter | 102 mm |
Geschikt voor paneeldikte | Max. 50 mm |
Aantal aansluitingen | 3 st |
Aantal stopcontacten | 3 stuks |
Kabellengte | 3 m |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!