Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Inbouwtafelcontactdoos ESTL-2

Verzonken meervoudige contactdoos ESTL-2

Art.-nr. 0976901000

EAN 4056807766256

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Inbouwtafelcontactdoos ESTL-2

Art.-nr. 0976901000
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
Voor inbouwmontage in keukens, kantoren, woonkamers en mediameubilair
  • Verkrijgbaar in 3 versies met verschillende configuraties

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS

Kleur

Rvs-kleurig

Lengte

114,5 mm

Breedte

114,5 mm

Hoogte

135 mm

Installatiediameter

80 mm

Geschikt voor paneeldikte

19 - 60 mm

Aantal aansluitingen

2 st

Aantal stopcontacten

2 stuks

Ingangsspanning

250 V

Uitgangsspanning

250 V

Kabellengte

2000 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse I/beschermende aarding

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Adapter A2 Met centreerboor

OPN-GATZAAG-(A2)-(32-200MM)

x 1 st
HSS-bimetaal gatenzaag

GATZAAG 79 MM

Voor gebruik in alle staalsoorten plus gietstaal, koper, brons, aluminium, kunststof en hout