Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Inbouwledlamp

Inbouwledlamp, badkamer
LED-INB.SPOT-BAD-IP44-ALU-LD2-WARMWIT

Art.-nr. 0976500180
EAN 4049557977980

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Uitermate geschikt voor badkamers

Dit ingebouwde laagspanningsledsysteem is geschikt voor alle binnenruimten waar een hogere vochtbescherming nodig is.


Deze verzonken armatuur met een smalle stralingshoek van 29° is ideaal als sfeerverlichting in een ruimte.


De armatuur is verkrijgbaar in warm wit (3300 K) en koud wit (5000 K) en is bijzonder geschikt voor verzonken montage in badkamers en keukens dankzij de geringe inbouwdiepte van slechts 10 mm, evenals voor montage in de woonkamer en slaapkamer of in planken of kasten.

Afmetingen niet bindend. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor binnenruimtes met hogere eisen aan vochtbescherming. Ook geschikt voor badkamers.

Lamptype

SMD

Nominale spanning

24 V DC

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur behuizing

Aluminiumkleurig

Vermogen

1.65 W

Aantal LED's

24 st

Lichtkleur

Warmwit (WW)

Kleurtemperatuur

3300 K

Minimale kleurtemperatuur

3000 K

Maximale kleurtemperatuur

3600 K

Min. kleurweergave-index (Ra)

77

Buitendiameter

65.5 mm

Installatiediameter

61 mm

Inbouwdiepte

10.5 mm

Soort aansluiting

Plug-in systeem LD2

Beschermklasse IP

IP 44

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Levensduur van lamp

25000 h

Lichtstroom

64 lm

Energie-efficiëntieklasse

G

Materiaal

Kunststof

Kleur

Aluminiumkleurig

Vorm

Rond

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Ledtransformator 24-V LED-T-24-1 Voor 24V ledlampen

TRAFO-LED-T-24-1-24V-6W-L100XB45XH11
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Draadloze dimregelaar Voor 24V ledlampen

SCHAKELAAR-DIMMER-24V-75W-OPB-MET-AFSTB