Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Inbouwledlamp EBL-700-1

Inbouwledlamp EBL-700-1

Art.-nr. 0976504150

EAN 4053479482736

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Inbouwledlamp EBL-700-1

Art.-nr. 0976504150
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
Swivelling LED light 700 mA
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lamptype

LED

Maximale stroomsterkte

700 mA

Montagesoort

Om in te freesen

Vermogen

9,6 W

Aantal LED's

1 st

Lichtkleur

Warmwit (WW)

Kleurtemperatuur

3000 K

Lichtstroom

600 lm

Min. kleurweergave-index (Ra)

85

Hoogte

58,5 nm

Buitendiameter

80 mm

Installatiediameter

68 mm

Inbouwdiepte

90 mm

Soort aansluiting

Plug-in systeem LD1

Kabellengte

2000 mm

Beschermklasse IP

IP 44

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Levensduur van lamp

30000 h

Min. verlichting

203 lx

Max. verlichting

5080 lx

Met schakelaar

Nee

Energie-efficiëntieklasse

A - A++

Stralingshoek

35 graden

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Adapterring, rond, voor EBL-700-1

MNTFRM-(F.LGHT-LED-EBL7001)-CR-MAT