Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Inbouwledlamp EBL-24-4

Inbouwledlamp EBL-24-4

Art.-nr. 0976504090

EAN 4053479481876

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Inbouwledlamp EBL-24-4

Art.-nr. 0976504090
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
LED light 24 V
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lamptype

LED

Nominale spanning

24 V DC

Montagesoort

Om in te freesen

Vermogen

5 W

Aantal LED's

12 st

Lichtkleur

Warmwit (WW)

Kleurtemperatuur

3000 K

Lichtstroom

275 lm

Min. kleurweergave-index (Ra)

90

Hoogte

13,6 mm

Buitendiameter

75 mm

Installatiediameter

68 mm

Inbouwdiepte

12 mm

Soort aansluiting

Plug-in systeem LD2

Kabellengte

2500 mm

Beschermklasse IP

IP 44

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Levensduur van lamp

30000 h

Min. verlichting

22 lx

Max. verlichting

556 lx

Met schakelaar

Nee

Energie-efficiëntieklasse

A - A++

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Elektronische veiligheidstransformator

TRAFO-LED-6COMPT-LD2-5W-24V-DC

Voor 24 V ledlampen
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Montageveer voor inbouwlampen Voor plafondmontage

ASMBYSPG-(F.LGHT-LED)-ST-ZN

Geschikt voor inbouwlampen EBL-24-2 t/m EBL-24-7
x 1 st
IR-schakelaar LED, 24 V

SWTCH-EL-CONTACT-FREE-IR-SWITCH-24V