Inbouwledlamp EBL-12-EYE
Inbouwledlamp EBL-12-EYE
Art.-nr. 0976502030
EAN 4053479541273
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Lamptype | LED |
Nominale spanning | 12 V DC |
Materiaal | Aluminium |
Kleur | Aluminiumkleurig |
Montagesoort | Om in te freesen |
Vermogen | 2 W |
Aantal LED's | 18 st |
Lichtkleur | Verstelbaar wit (EW) |
Min./max. kleurtemperatuur | 2700-6500 K |
Min. kleurweergave-index (Ra) | 82 |
Hoogte | 24,5 mm |
Buitendiameter | 48 mm |
Installatiediameter | 42 mm |
Inbouwdiepte | 15 mm |
Soort aansluiting | Plug-in systeem LED A |
Kabellengte | 2000 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Levensduur van lamp | 30000 h |
Min. lichtstroom | 75 lm |
Max. lichtstroom | 80 lm |
Min. verlichting | 92 lx |
Max. verlichting | 1100 lx |
Met schakelaar | 0 - Niet van toepassing |
Energie-efficiëntieklasse | F |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!