Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Inbouwledlamp EBL-12-3

Inbouwledlamp EBL-12-3

Art.-nr. 0976502020

EAN 4053479540276

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Inbouwledlamp EBL-12-3

Art.-nr. 0976502020
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
LED light 12 V
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lamptype

LED

Nominale spanning

12 V DC

Materiaal

Kunststof

Kleur

Aluminiumkleurig

Montagesoort

Om in te freesen

Vermogen

1,8 W

Aantal LED's

15 st

Lichtkleur

Warmwit (WW)

Kleurtemperatuur

3000 K

Lichtstroom

160 lm

Min. kleurweergave-index (Ra)

80

Hoogte

13 mm

Buitendiameter

75 mm

Installatiediameter

68 mm

Inbouwdiepte

12 mm

Soort aansluiting

Plug-in systeem LED A

Kabellengte

2000 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Levensduur van lamp

30000 h

Min. verlichting

60 lx

Max. verlichting

520 lx

Met schakelaar

0 - Niet van toepassing

Energie-efficiëntieklasse

A - A++

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Led-veiligheidstransformator

TRAFO-LED-12V-30W-ZWART-L159XB58XH18

Voor 12 V-ledlampen
x 1 st
Led-veiligheidstransformator

TRAFO-LED-12V-40W-ZWART-L159XB58XH18

Voor 12 V-ledlampen
x 1 st
Led-veiligheidstransformator

TRAFO-LED-12V-60W-ZWART-L185XB64XH22

Voor 12 V-ledlampen
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Draadloze dimmerschakelaar

SCHAKEL-EL-F-DIMMST-12V-ZONDER-F-AFSTB.

Radiografische afstandsbediening voor dimmen en schakelen van 12 V ledlampen