Inbouwledlamp EBL-12-14
Inbouwledlamp EBL-12-14




Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Lamptype | LED |
Nominale spanning | 12 V |
Montagesoort | Om in te freesen |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Kleur behuizing | Kleuren voor roestvast staal |
Materiaal lampglas | Kunststof |
Lenskleur | Wit |
Vermogen | 4 W |
Aantal LED's | 30 st |
Lichtkleur | Neutraal wit |
Kleurtemperatuur | 4000 K |
Min. kleurweergave-index (Ra) | 80 |
Hoogte | 13.5 mm |
Buitendiameter | 73.8 mm |
Installatiediameter | 68 mm |
Inbouwdiepte | 12.5 mm |
Soort aansluiting | Plug-in systeem LED A |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Levensduur van lamp | 30000 h |
Lichtstroom | 300 lm |
Met schakelaar | Nee |
Energie-efficiëntieklasse | F |
Materiaal | Aluminium/aluminium |
Kleur | Rvs-kleurig |